{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 8,5 mm | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Materiaal | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481060 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197154484 | |
Nummer fabrikant | 481060 8,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 8,5mm
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 44,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 55,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
92 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | ||
Tolerantieklasse | 1 | 0 | 1 |
Materiaal | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |