Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1 18 mm

Artikelnummer: 481060 18

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 8,00 / st.
  • € 26,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 18 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2)
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481060 18
EAN/GTIN 4045197154590
Nummer fabrikant 481060 18

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogzuiver keramisch materiaal - zirkoniumoxide (ZrO2). Verdere uitvoering als nr. 481250.
Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 − doorsnede = 30×9 mm.Gr. 11 tot 500 − doorsnede = 35×9 mm.
  • Tolerantieklasse 1 als werk- en afstelmaat voor de productie en het controleren van instelkalibers.

Hoogzuiver industrieel keramisch materiaal (zirkoniumdioxide ZrO2).

Voordeel:

ideaal voor dagelijks gebruik in de productie:
  • Roestvrij.
  • Ontvetten voor gebruik niet nodig.
  • Invetten na gebruik niet nodig.
  • Ongevoelig voor schokken en stoten.
  • Tweemaal zo hard als staal.
  • Tienmaal hogere slijtvastheid.
  • Uiterst bestand tegen logen, zuren, olie en slijpwater.
  • Antimagnetisch.
  • Geen koudlassen.
  • Laag warmtegeleidingsvermogen.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1 18 mm

Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1 18 mm

op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 49,60
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 67,80
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 31,90
Nominale maat 18 18 18
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testrapport Testrapport van de producent
Tolerantieklasse 1 0 1
Materiaal Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat Eindmaat Eindmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen