{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 3 mm | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Materiaal | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481060 3 | |
EAN/GTIN | 4045197154378 | |
Nummer fabrikant | 481060 3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Keramische eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 3mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
€ 34,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 52,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
273 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
€ 15,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | |||
Tolerantieklasse | 1 | 0 | 1 | 2 |
Materiaal | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |