{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Maximaal weegbereik | 0 kg - 50 kg | |
Aflezing | 50 g | |
Fabrikantnummer | CH | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 6LR61 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Behuizing breedte | 90 mm | |
Behuizing diepte | 30 mm | |
Behuizing hoogte | 176,5 mm | |
Nettogewicht | 0,35 kg | |
Producttype | Unster/kraanunster |
Artikelnummer | 479430 50P | |
EAN/GTIN | 4045761027190 | |
Nummer fabrikant | CH 50K50 |