• In verband met een Duitse feestdag is ons magazijn op 1 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Unster type CH, Maximaal weegbereik: 15kg

Artikelnummer: 479430 15
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Maximaal weegbereik 0 kg - 15 kg
Aflezing 20 g
Artikelomschrijving producent CH
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Energievoorziening Batterijvoeding
Behuizing breedte 90 mm
Behuizing diepte 30 mm
Behuizing hoogte 176,5 mm
Nettogewicht 0,35 kg
Producttype Unster/kraanunster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 479430 15
Kopiëren
EAN/GTIN 4045761027169
Kopiëren
Nummer fabrikant CH 15K20
Kopiëren
Fabrikant Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Simpele 3-toetsbediening.
  • Met tarraknop, lege verpakking aanhangen en weergave op nul stellen.
  • Hold-toets, de weergave kan 5 seconden worden vastgehouden.
  • Weegeenheid omschakelbaar naar kg, N en lb.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen