Unster type CH 50 kg

Artikelnummer: 479430 50

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Maximaal weegbereik 0 kg - 50 kg
Aflezing 100 g
Fabrikantnummer CH
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Energievoorziening Batterijvoeding
Behuizing breedte 90 mm
Behuizing diepte 30 mm
Behuizing hoogte 176,5 mm
Nettogewicht 0,35 kg
Producttype Unster/kraanunster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479430 50
EAN/GTIN 4045761027183
Nummer fabrikant CH 50K100

Omschrijving

Uitvoering:

  • Simpele 3-toetsbediening.
  • Met tarraknop, lege verpakking aanhangen en weergave op nul stellen.
  • Hold-toets, de weergave kan 5 seconden worden vastgehouden.
  • Weegeenheid omschakelbaar naar kg, N en lb.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081561 maat 6LR61.