Handmatig testapparaat FMT-220 met handwiel 1000-250

Artikelnummer: 478996 1000-250
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximaal toepassingsgebied 1.000 N
    Voeding (maximale slag) 120 mm
    Voeding (per omwenteling) 1 mm
    Hoogte controleruimte 250 mm
    Diepte controleruimte 120 mm
    Aansluiting spangereedschap M6
    Energievoorziening Netvoeding
    Lengte 280 mm
    Breedte 200 mm
    Hoogte 560 mm
    Producttype Testbank

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 478996 1000-250
    EAN/GTIN 4260244680956
    Nummer fabrikant FMT-220.00K1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Robuuste tot 2500 N belastbare constructie van aluminium/edelstaal, met extra geleiderail.
    • Perfecte geleiding bij druk- en trekkrachtmetingen dankzij extra lineaire unit.
    • Nauwkeurige positionering door in hoogte verstelbare spindelslagaandrijving met handwiel.
    • Tafelplaat met bevestigingsmogelijkheden voor spanmiddelen of groefplaten.
    • Zeer flexibele montageplaat voor digitaal krachtmeetgereedschap.
    • Handwiel aan de zijkant kan door motorunit worden vervangen.

    Toepassing:

    Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

    Levering:

    Verticaal testapparaat met handaandrijving, inclusief bevestigingsdelen voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing (krachtmeetgereedschap moet apart worden besteld).

    Accessoires:

    Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 478980478987. Naderhand uit te breiden met motoroptie. T-groefplaat inclusief 4 T-groefstukken FMT-937 op aanvraag.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen