Voelerband op rol 50 mm×5 m 1 mm

Artikelnummer: 478525 1
(11,92 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: C-staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking ±13 µm
Norm Fabrieksnorm
Materiaal C-staal
Rollen lengte 5 m
Rollen breedte 50 mm
Dikte 1 mm
Producttype Voelerband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478525 1
EAN/GTIN 2050001054265
Nummer fabrikant 434

Omschrijving

Uitvoering:

koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).
Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.
C-staal − koolstofstaal, materiaal nr. 1.1274, koudgewalst, gehard, blank oppervlak (gr. 0,01 en 0,02 roestvrij).

Toepassing:

in de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantiemetingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.

Levering:

Vanaf maat 0,8 levering in rol / ring.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Voelerband op rol 50 mm×5 m  1 mm

Voelerband op rol 50 mm×5 m 1 mm

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 59,60
(11,92 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
105 stuks direct leverbaar
€ 16,45
(3,29 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 26,00
(2,60 € / 1 Metre)
Dikte 1 1 1
Maximale afwijking ±13 ±17 ±17
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Rollen breedte 50 12,7 12,7
Rollen lengte 5 5 10
Materiaal C-staal C-staal C-staal
Producttype Voelerband Voelerband Voelerband

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen