{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±5 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,15 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478525 0,15 | |
EAN/GTIN | 2050001054135 | |
Nummer fabrikant | 415 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Voelerband op rol 50 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,15mm
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
285 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm |
Maximale afwijking | ±5 µm | ±5 µm | ±5 µm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiaal | C-staal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |