{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±2 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,03 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478525 0,03 | |
EAN/GTIN | 2050001054043 | |
Nummer fabrikant | 405 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Voelerband op rol 50 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,03mm
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
671 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Maximale afwijking | ±2 µm | ±2 µm | ±2 µm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 50 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiaal | C-staal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |