Klimaatmeetapparatuur Vochtigheids-/temperatuurset FT

Artikelnummer: 474164 FT
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54
  • Aansluiting: Bluetooth-interface; USB-aansluiting

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Meetbereik temperatuur -20 °C - 70 °C
    Meetbereik relatieve vochtigheid 0 % - 100 %
    Maximale afwijking temperatuur ±0,5 °C
    Maximale afwijking relatieve vochtigheid ±2 %
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 3
    Batterijtype Mignon, AA
    IP-klasse IP 54
    Aansluiting Bluetooth-interface; USB-aansluiting
    Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 474164 FT
    EAN/GTIN 4029547019395
    Nummer fabrikant 0563 4404

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Klimaatmeter Testo 440 en vochtigheids-/temperatuursonde voor het meten van de vochtigheid en temperatuur in opslag-, koel- en werkruimtes alsmede in ventilatiekanalen.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Klimaatmeter Testo 440 nr. 474141 maat 440, 3× Mignon-batterijen type AA, USB-kabel, vochtigheids- en temperatuursonde nr. 474148 maat FT, koffer nr. 474161 maat K en kalibratierapport.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen