{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aansluiting | Bluetooth®-interface; USB-aansluiting | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 3 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Apparaatgeheugen | 7.500 meetrapporten | |
Gewicht | 250 g | |
Lengte | 154 mm | |
Breedte | 65 mm | |
Hoogte | 32 mm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Producttype | Klimaatmeetapparatuur |
Artikelnummer | 474141 440 | |
EAN/GTIN | 4029547019289 | |
Nummer fabrikant | 0560 4401 | |
Fabrikant | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |