{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 4.000 | |
Display met achtergrondverlichting | ja | |
Basisnauwkeurigheid | 1,5 % | |
Fabrikantnummer | 9917 | |
IP-klasse | IP 67 | |
Akoestische doorgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Meetmethode | RMS | |
Waardeopslagtoets | ja | |
Automatisch uitschakelen | ja | |
Wisselspanning AC | 0,1 mV − 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 1000 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 µA − 10 A | |
Gelijkstroom DC | 0,1 µA − 10 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capaciteit | 1 pF − 200 µF | |
Frequentie | 0,001 Hz − 9,9 MHz | |
Temperatuur | -20 °C - 760 °C | |
Overspanningscategorie | CAT IV 600 V; CAT III 1000 V | |
Voeding | Nr. 081556 gr. 6LR61 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 1 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 6LR61 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473320 9917 | |
EAN/GTIN | 4045197554291 | |
Nummer fabrikant | 473320 9917 |