{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 4.000 | |
Display met achtergrondverlichting | ja | |
Basisnauwkeurigheid | 1 % | |
IP-klasse | IP 67 | |
Akoestische doorgangstest | ja | |
Diodetest | ja | |
Meetmethode | TRUE RMS (AC) | |
Waardeopslagtoets | ja | |
Meetpuntverlichting | ja | |
Automatisch uitschakelen | ja | |
Wisselspanning AC | 1 mV − 600 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 600 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 µA − 10 A | |
Gelijkstroom DC | 0,1 µA − 10 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capaciteit | 0,01 nF − 4000 µF | |
Frequentie | 0,01 Hz − 10 kHz | |
Overspanningscategorie | CAT III 600 V; CAT II 1000 V | |
Voeding | 2x nr. 081556 gr. LR3 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Producttype | Multimeter |
Artikelnummer | 473320 960 | |
EAN/GTIN | 4045197838759 | |
Nummer fabrikant | 473320 960 |