{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EN 61010-1 | |
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 2 % | |
Meetmethode | TRUE RMS (AC) | |
Geheugenfunctie | HOLD, MAX/MIN | |
Wisselspanning AC | 0,1 V – 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 V – 1000 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 A – 2500 A | |
Gelijkstroom DC | 0,1 A – 1000 A | |
Weerstand | 0,1 Ω – 60 kΩ | |
Capaciteit | 100,0 μF tot 1000 μF | |
Frequentie | 5 Hz − 500 Hz | |
maximale tangopening | 34 mm | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Producttype | Stroomtang |
Artikelnummer | 473290 378FC | |
EAN/GTIN | 195112002148 |