Stroommeettang 365

Artikelnummer: 473290 365

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 87,60 / st.
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EN 61010-1

Productdetails

Technische gegevens

Norm EN 61010-1
Weergavebereik 6.000
Basisnauwkeurigheid 2 %
Meetmethode TRUE RMS (AC)
Geheugenfunctie HOLD
Wisselspanning AC 0,1 V – 600 V
Gelijkspanning DC 0,1 V – 600 V
Wisselstroom AC 0,1 A – 200 A
Gelijkstroom DC 0,1 A – 200 A
Weerstand 0,1 Ω – 6 kΩ
maximale tangopening 18 mm
Overspanningscategorie CAT III 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Voeding 2× 081561 LR6
Producttype Stroomtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473290 365
EAN/GTIN 095969559874

Omschrijving

Uitvoering:

Stroommeettangen met grote, goed leesbare LCD-weergave, met slank en ergonomisch design.
Aanvullend display met achtergrondverlichting. Afneembare tang voor eenvoudigere metingen.

Norm:

EN 61010-1

Levering:

Incl. meetkabels en gevoerde draagtas.
Batterijen 2 × nr. 081561 gr. LR6.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen