{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 mm/m | |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 mm/m | |
Magneet | Permanente magneet | |
Aantal libellen horizontaal | 1 | |
Aantal libellen verticaal | 1 | |
Handgreep | nee | |
Materiaal behuizing | Lichtmetaallegering | |
Lengte | 1.000 mm | |
Producttype | Waterpas |
Artikelnummer | 467220 1000 | |
EAN/GTIN | 4005069191801 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lichtmetalen waterpas met magneet 1000 mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 81,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal libellen horizontaal | 1 | 1 |
Maximale afwijking bij bovenhands meten | 0,75 | 0,75 |
Maximale afwijking in normale positie | 0,5 | 0,5 |
Lengte | 1.000 | 1.000 |
Magneet | Permanente magneet | Permanente magneet |
Materiaal behuizing | Lichtmetaallegering | Aluminium |
Producttype | Waterpas | Waterpas |