Lichtmetalen waterpas met magneet, Lengte: 800mm

Artikelnummer: 467220 800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,75 mm/m
Magneet Permanente magneet
Aantal libellen horizontaal 1
Aantal libellen verticaal 1
Handgreep nee
Materiaal behuizing Lichtmetaallegering
Lengte 800 mm
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467220 800
EAN/GTIN 4005069191795
Fabrikant Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Omschrijving

Uitvoering:

basisdeel van rechthoekig profiel. Onbreekbare acrylglaslibellen. Bijzonder corrosiebestendige lichtmetaallegering.
Geprofileerd rechthoekig profiel met twee meetvlakken. Eindkappen van rubber voorkomen wegglijden bij het aftekenen. Met sterke magneten.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen