Handlasermeter GLM50-27C

Artikelnummer: 465560 GLM50-27C
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie GLM50-27C
    Meetnauwkeurigheid ±1,5 mm
    Statiefschroefdraad 1/4 inch
    Aansluiting Bluetooth-interface
    IP-klasse IP 65
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Aantal inbegrepen batterijen 2
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR6
    Bereik 50 m
    Optellen/aftrekken ja
    Minimaal-/maximaalmeting ja
    Oppervlakte- en volumeberekening ja
    Indirecte meting (Pythagoras) ja
    Hellingssensor 360 graden
    Oproep van laatste metingen ja
    Voeding 081551 LR6
    Batterijlevensduur (metingen) 25.000
    Laserklasse volgens IEC 825-1 2
    Lengte 119 mm
    Breedte 53 mm
    Hoogte 29 mm
    Gewicht 200 g
    Producttype Afstandsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 465560 GLM50-27C
    EAN/GTIN 4059952518824
    Nummer fabrikant 0601072T00

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1.
    Eenvoudig gebruik met verbeterde gebruikersinterface en verlicht display. Stake-Out-functie. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Digitale situatieschetsen maken, bestaande situatieschetsen importeren, bewerken en werkresultaat exporteren alsmede eenvoudige bouwplaatsdimensionering. Snelle en efficiënte gegevensoverdracht en documentatie dankzij Bluetooth-connectiviteit en Bosch MeasureOn app.

    Functie:

    IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief beschermtas.
    Incl. batterijen nr. 081551 LR6.

    Accessoires:

    Meetstatief nr. 468558

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen