Handlasermeter GLM40

Artikelnummer: 465560 GLM40
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie GLM40
Meetnauwkeurigheid ±1,5 mm
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Bereik 40 m
Optellen/aftrekken ja
Oppervlakte- en volumeberekening ja
Indirecte meting (Pythagoras) ja
Oproep van laatste metingen ja
Voeding 081551 LR3
Batterijlevensduur (metingen) 5.000
Laserklasse volgens IEC 825-1 2
Lengte 105 mm
Breedte 41 mm
Hoogte 24 mm
Gewicht 100 g
Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 465560 GLM40
EAN/GTIN 3165140790406
Nummer fabrikant 0601072900

Omschrijving

Uitvoering:

Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief beschermtas.
Incl. batterijen 081551 LR3.

Accessoires:

Meetstatief nr. 468558