Handlasermeter GLM150-27C

Artikelnummer: 465560 GLM150-27C
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: Bluetooth-interface; USB-aansluiting
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie GLM150-27C
    Meetnauwkeurigheid ±1,5 mm
    Fabrikantnummer GLM150-27C
    Statiefschroefdraad 1/4 inch
    Aansluiting Bluetooth-interface; USB-aansluiting
    IP-klasse IP 54
    Energievoorziening Accuvoeding
    Aantal inbegrepen accu’s 1
    Accutype Lithium-ion
    Accucapaciteit 3,12 Ah
    Nominale spanning 3,6 V
    Bereik 150 m
    Optellen/aftrekken ja
    Minimaal-/maximaalmeting ja
    Oppervlakte- en volumeberekening ja
    Indirecte meting (Pythagoras) ja
    Hellingssensor 360 graden
    Digitale doelzoeker ja
    Oproep van laatste metingen ja
    Voeding Li-ion-accu
    Laserklasse volgens IEC 825-1 2
    Lengte 142 mm
    Breedte 64 mm
    Hoogte 28 mm
    Gewicht 210 g
    Producttype Afstandsmeter

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 465560 GLM150-27C
    EAN/GTIN 4059952614304
    Nummer fabrikant 0601072Z00

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Laserafstandsmeter met robuuste, stootvaste behuizing, beschermd tegen spatwater en stof. Verlicht, drieregelig display voor optimale leesbaarheid. Laserklasse 2 volgens IEC 825-1.
    Precisie over grote afstanden. Overdracht van metingen via Bluetooth naar de nieuwe MeasureOnApp.
    Opslaan van beelden in het interne geheugen en overdracht van beelden via USB naar de pc. Geïntegreerde Li-ion-accu voor een hoge flexibiliteit en bijdrage aan de duurzaamheid.

    Functie:

    IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

    Levering:

    Inclusief beschermtas.
    Incl. Li-ion-accu + micro-USB-kabel.

    Accessoires:

    Meetstatief nr. 468558

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen