Handlasermeter DISTO™ X3

Artikelnummer: 465550 X3
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DISTO™
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetnauwkeurigheid ±1,0 mm
Statiefschroefdraad 1/4 UNC inch
Aansluiting Bluetooth-interface
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Multifunctioneel eindstuk ja
Bereik 150 m
Optellen/aftrekken ja
Minimaal-/maximaalmeting ja
Oppervlakte- en volumeberekening ja
Indirecte meting (Pythagoras) ja
Hellingssensor 360 graden
Oproep van laatste metingen ja
Voeding 081561 LR6
Laserklasse volgens IEC 825-1 2
Lengte 132 mm
Breedte 56 mm
Hoogte 29 mm
Gewicht 184 g
Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 465550 X3
EAN/GTIN 7640110697047

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige Leica-optiek in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele magnesium behuizing. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen tot 150 m zonder richtbord. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest.
Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuinte van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Multifunctioneel eindstuk voor meting vanuit hoeken. Bestand tegen waterstralen en stofdicht dankzij rubberen afdichting. Verzegeld, afwasbaar toetsenblok. Een robuuste rubberen rand aan de voorzijde beschermt de optiek o.a. tegen vallen van geringe hoogte.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beschermtas en handlus.
Inclusief 2 × batterij nr. 081561 gr. LR6.

Tip:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica ‘DISTO™ Plan’ (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.