{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Bandbreedte | 16 mm | |
Behuizing lengte | 75 mm | |
Behuizing breedte | 26 mm | |
Behuizing hoogte | 70 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 462120 5 | |
EAN/GTIN | 4007368113409 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rolbandmaat, Bandlengte: 5m
op aanvraag
Op voorraad
1.334 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
13.415 stuks direct leverbaar
6,85 €
|
op aanvraag
Op voorraad
14.397 stuks direct leverbaar
5,60 €
|
op aanvraag
Op voorraad
6.291 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
85 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
337 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
|
|
Bandbreedte | 16 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Behuizing hoogte | 70 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Behuizing lengte | 75 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Behuizing breedte | 26 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Producttype | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband | Meetband |