{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 500 mm | |
Doorsnede breedte | 18 mm | |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461810 500 | |
EAN/GTIN | 4045197879059 | |
Nummer fabrikant | 461810 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met mm/inch-aflezing 500 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
649 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
706 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |||||
Lengte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG I | EG II | EG II |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Doorsnede dikte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |