{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG II | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 200 mm | |
Doorsnede breedte | 13 mm | |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461810 200 | |
EAN/GTIN | 4045197879035 | |
Nummer fabrikant | 461810 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, met mm/inch-aflezing 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
613 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.881 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
325 stuks direct leverbaar
|
|
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | ||||
Lengte | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Norm | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Doorsnede dikte | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |