{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | EG I | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 500 mm | |
Doorsnede breedte | 18 mm | |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461770 500 | |
EAN/GTIN | 4045197949066 | |
Nummer fabrikant | 461770 500 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stalen liniaal, roestvrij, Lengte: 500mm
op aanvraag
Op voorraad
185 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
390 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
403 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
|
|
Lengte | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Norm | EG I | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Doorsnede dikte | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Producttype | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal | Liniaal |