{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | 0,3 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 3.000 mm | |
Doorsnede breedte | 30 mm | |
Doorsnede dikte | 1 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461400 3000 | |
EAN/GTIN | 2050001951441 | |
Nummer fabrikant | 43500835 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Stalen precisieliniaal roestvrij, gelaserde schaalverdeling, Lengte: 3000mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
|
|
Maximale afwijking | 0,3 mm | 0,9 mm |
Lengte | 3.000 mm | 3.000 mm |
Norm | EG II | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 30 mm | 30 mm |
Doorsnede dikte | 1 mm | 1 mm |
Producttype | Liniaal | Liniaal |