{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | 0,2 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 1.500 mm | |
Doorsnede breedte | 30 mm | |
Doorsnede dikte | 1 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461400 1500 | |
EAN/GTIN | 2050001951434 | |
Nummer fabrikant | 43500839 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Stalen precisieliniaal roestvrij, gelaserde schaalverdeling 1500 mm
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
|
|
Maximale afwijking | 0,2 | 0,6 |
Lengte | 1.500 | 1.500 |
Norm | EG II | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 30 | 30 |
Doorsnede dikte | 1 | 1 |
Producttype | Liniaal | Liniaal |