{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | 0,1 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Lengte | 300 mm | |
Doorsnede breedte | 30 mm | |
Doorsnede dikte | 1 mm | |
Producttype | Liniaal |
Artikelnummer | 461400 300 | |
EAN/GTIN | 2050001063731 | |
Nummer fabrikant | 43500830 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stalen precisieliniaal roestvrij, gelaserde schaalverdeling 300 mm
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
1.553 stuks direct leverbaar
|
|
Maximale afwijking | 0,1 | 0,4 |
Lengte | 300 | 300 |
Norm | EG II | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | Edelstaal, RVS |
Doorsnede breedte | 30 | 30 |
Doorsnede dikte | 1 | 1 |
Producttype | Liniaal | Liniaal |