C4 SEMC16X45 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561487
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4561487
    EAN/GTIN 7291075241716
    Nummer fabrikant 4561487
    L-nummer L24120 907

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 32 mm, huislengte (LB) 45 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 40

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 32 mm
    • Lichaamslengte (LB) 45 mm
    • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
    • Schachtgrootte (SS) 40

    Geschikte producten

    Accessoires

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen