C6 SEMC16X60 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561398
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561398
EAN/GTIN 7291075241594
Nummer fabrikant 4561398
L-nummer L24120 2369

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 32 mm, huislengte (LB) 60 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 32 mm
  • Lichaamslengte (LB) 60 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen