DIN69871 50 HYDRO 32X91 Hydraulic Chucks with DIN69871 Form ADB Shanks,for Semi-Finish and Finish Applications

Artikelnummer: 4559303
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Hydrohouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4559303
    EAN/GTIN 7291075255164
    Nummer fabrikant 4559303
    L-nummer L24120 1609

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Hydraulische expansiebeitelhouders, huisdiameter (BD) 60 mm, huislengte (LB) 56 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 60 mm
    • Lichaamslengte (LB) 56 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
    • Lengte kraag (LPR) 91 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen