DIN69871 50 EM 6X 63 DIN 69871 form A/B holders with DIN 6359 for weldon DIN1835 Form B.

Artikelnummer: 4535033
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Korte-boorhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4535033
    EAN/GTIN 7291075127249
    Nummer fabrikant 4535033
    L-nummer L24120 2879

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Freeshouders, behuizingsdiameter (BD) 25 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, totale lengte (OAL) 164,75 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 25 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
    • Totale lengte (OAL) 164,75 mm
    • Lengte kraag (LPR) 63 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen