BT50 SEMC 22X150 COMBI Shell Mill Holders with BT MAS-403 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4532010
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4532010
EAN/GTIN 7291075131246
Nummer fabrikant 4532010
L-nummer L24120 2479

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 40 mm, huislengte (LB) 150 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Lichaamslengte (LB) 150 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen