Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2 400X200 mm

Artikelnummer: 452600 400X200

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 45,70 / st.
  • € 42,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
465 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875
Sleutellengte 400×200 mm
Nauwkeurigheid 2
Haaksheid 0,06 mm
Beendoorsnede 35×7 mm
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 452600 400X200
EAN/GTIN 4045197205827
Nummer fabrikant 452600 400X200

Omschrijving

Uitvoering:

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.