Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2 300X175 mm

Artikelnummer: 452600 300X175

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 27,30 / st.
  • € 43,90 / st.
op aanvraag
Op voorraad
1.278 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 875
    Sleutellengte 300×175 mm
    Nauwkeurigheid 2
    Haaksheid 0,05 mm
    Beendoorsnede 35×7 mm
    Producttype Winkelhaak met aanslag

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 452600 300X175
    EAN/GTIN 4045197205810
    Nummer fabrikant 452600 300X175

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

    Toepassing:

    Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

    Nauwkeurigheid:

    DIN 875 / 2 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.