Winkelhaak met aanslag Nauwkeurigheid 2 1000X500 mm

Artikelnummer: 452600 1000X500
Korting
255,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 875
Sleutellengte 1000×500 mm
Nauwkeurigheid 2
Haaksheid 0,12 mm
Beendoorsnede 50×10 mm
Producttype Winkelhaak met aanslag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 452600 1000X500
EAN/GTIN 4045197205865
Nummer fabrikant 452600 1000X500

Omschrijving

Uitvoering:

Platte kanten en zijkanten geslepen. Controlevlakken geslepen.

Toepassing:

Voor nauwkeurig werken in een algemene productieomgeving.

Nauwkeurigheid:

DIN 875 / 2 − Hoektolerantie bijv. bij maat 100×70 = 0,030 mm.