DIN69871 50 ODP16X178 FLEXFIT Threaded Connection Shanks with Integral DIN 69871 Form ADB Taper Adaptation

Artikelnummer: 4509410
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509410
EAN/GTIN 7291075163513
Nummer fabrikant 4509410
L-nummer L24120 2253

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 55 mm, huislengte (LB) 150 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 55 mm
  • Lichaamslengte (LB) 150 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M16
  • Lengte kraag (LPR) 178 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50