DIN69871 50 ODP12X178 FLEXFIT Threaded Connection Shanks with Integral DIN 69871 Form ADB Taper Adaptation

Artikelnummer: 4509406
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4509406
EAN/GTIN 7291075163476
Nummer fabrikant 4509406
L-nummer L24120 2244

Omschrijving

Omschrijving:

Houders en adapters voor boren, boorhuisdiameter (BD) 40 mm, boorhuislengte (LB) 150 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 40 mm
  • Lichaamslengte (LB) 150 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M24
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M12
  • Lengte kraag (LPR) 178 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen