DIN69871 50 MAXIN 20X105 Power Chucks with DIN 69871 Form AD/B Taper Shanks

Artikelnummer: 4505391
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Krachtspanhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4505391
    EAN/GTIN 7291075183009
    Nummer fabrikant 4505391
    L-nummer L24120 2729

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Boorhouder, huisdiameter (BD) 51 mm, montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm, schachtmaat (SS) 50

    Kenmerk:

    • Diameter (BD) 51 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
    • Lengte kraag (LPR) 105 mm
    • Schachtgrootte (SS) 50

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen