DIN69871 50 SRKIN 12X 80 Thermal Shrink Chucks with DIN 69871 Form AD Taper Shanks for Solid Carbide HSS and Steel Tools

Artikelnummer: 4504241
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504241
EAN/GTIN 7291075177558
Nummer fabrikant 4504241
L-nummer L24120 2430

Omschrijving

Omschrijving:

Krimpschroefhouder, huislengte (LB) 51 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 12 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 51 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 12 mm
  • Lengte kraag (LPR) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen