DIN69871 50 ER40 SHORT Short Front End ER Collet Chucks with DIN 69871 Form AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4501345
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501345
EAN/GTIN 7291075142853
Nummer fabrikant 4501345
L-nummer L24120 1415

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER40, ontlastlengte (LPR) 28,6 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 28,6 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen