TPS UNC-1-8-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446131
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446131
EAN/GTIN 7291075341324
Nummer fabrikant 4446131
L-nummer L24190 535

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm, totale lengte (OAL) 160 mm, draaddiameter (TDZ) 1″, schroefdraadsteek (TP) 3,125 mm, schroefdraad per inch (TPI) 8 Draad/″.

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 30 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 3.125 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 8 threads/″

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen