TPS MF-8X0.75-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445749
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445749
EAN/GTIN 7291075340204
Nummer fabrikant 4445749
L-nummer L24190 424

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen met spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M8, schroefdraadsteek (TP) 0,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 374
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 8 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M8
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,75 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.