TPS M-10X1.5-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445793
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445793
EAN/GTIN 7291075339659
Nummer fabrikant 4445793
L-nummer L24190 537

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvertanding, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, draaddiameter (TDZ) M10, schroefdraadsteek (TP) 1,5 mm, effectieve lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schijfgrootte (DRVS) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 15 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M10
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 39 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen