TPS M-12X1.75-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445595
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445595
    EAN/GTIN 7291075021035
    Nummer fabrikant 4445595
    L-nummer L24190 446

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M12, schroefdraadsteek (TP) 1,75 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
    • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
    • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Standaard DIN 376
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 18 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M12
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen