TPS M-12X1.75-M HEST DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445848
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445848
EAN/GTIN 7291075339840
Nummer fabrikant 4445848
L-nummer L24190 655

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtap met spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M12, schroefdraadsteek (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Standaard DIN 376
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 18 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M12
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen