{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Dwarsarm-⌀ D1 | 16 mm | |
Dwarsarm lengte L1 | 225 mm | |
Zuil-⌀ D2 | 18 mm | |
Zuilhoogte L2 | 350 mm | |
Draadaansluiting | Buitendraad M10×1,25 | |
Hechtkracht | 1.300 N | |
Magneetvoet lengte | 120 mm | |
Magneetvoet breedte | 50 mm | |
Magneetvoet hoogte | 55 mm | |
Producttype | Meetstatief |
Artikelnummer | 441190 N3 | |
EAN/GTIN | 7290005395062 |