Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: N1

Artikelnummer: 441190 N1
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm-⌀ D1 12 mm
Dwarsarm lengte L1 185 mm
Zuil-⌀ D2 14 mm
Zuilhoogte L2 203 mm
Draadaansluiting Buitendraad M8
Hechtkracht 800 N
Magneetvoet lengte 60 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441190 N1
EAN/GTIN 7290005394287

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.
Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor Vario-meetgereedschappen met een schacht-⌀ van 6mm, 8mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.
Fijninstelling aan de meetklokopname.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: N1

Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie, Type: N1

op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 93,00
op aanvraag
Op voorraad
321 stuks direct leverbaar
€ 72,00
Draadaansluiting Buitendraad M8 Buitendraad M8
Hechtkracht 800 N 1.000 N
Magneetvoet breedte 50 mm 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm 55 mm
Magneetvoet lengte 60 mm 80 mm
Dwarsarm-⌀ D1 12 mm 14 mm
Producttype Meetstatief Meetstatief