Magneetmeetstatief met fijninstelling aan de stangconstructie N2

Artikelnummer: 441190 N2
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dwarsarm-⌀ D1 16 mm
Dwarsarm lengte L1 225 mm
Zuil-⌀ D2 16 mm
Zuilhoogte L2 260 mm
Draadaansluiting Buitendraad M8
Hechtkracht 1.000 N
Magneetvoet lengte 75 mm
Magneetvoet breedte 50 mm
Magneetvoet hoogte 55 mm
Producttype Meetstatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 441190 N2
EAN/GTIN 7290005395055

Omschrijving

Uitvoering:

3-Puntsklemming van de statiefstangen met zeer korte klemwegen voor het grootst mogelijke bedieningsgemak. Met weinig handkracht al een solide, stabiele klemming.
Massief gedimensioneerde stangen voor grootst mogelijke systeemstijfheid. Opname voor Vario-meetgereedschappen met een schacht-⌀ van 6mm, 8mm, 3/8 inch, zwenktasters met zwaluwstaartgeleiding en meetklokken met een achterwand met opspanoor.
Fijninstelling aan de meetklokopname.

Accessoires:

Meetklokopname nr. 440401.